OMRON - OMRXW2D34G6-1676960 PLC- MORSETTIERA PER MODULO CS1W-AD161 - XW2D34G6-1676960

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 34
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4548583330894
Codice prodotto
OMRXW2D34G6-1676960
Cod. produttore
XW2D34G6-1676960
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
34
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
1
Profondità:
39.1 mm
Larghezza:
128 mm
Altezza:
40 mm


