AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW2G40G7E-180645 PLC- MORSETTIERA A 40 PUNTI PERCJ1W-CTL4 - XW2G40G7E-180645

copiacopia
OMRON - OMRXW2G40G7E-180645 PLC- MORSETTIERA A 40 PUNTI PERCJ1W-CTL4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 40

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648089852

Codice prodotto

OMRXW2G40G7E-180645

Cod. produttore

XW2G40G7E-180645

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

40

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

1

Profondità:

45 mm

Larghezza:

157 mm

Altezza:

44.2 mm

Morsettiera a 40 punti per scheda CJ1W-CTL41