AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW2Z100EE VISIONE- CAVO I/O FH, 1M - XW2Z100EE

copiacopia
OMRON - OMRXW2Z100EE VISIONE- CAVO I/O FH, 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583484979

Codice prodotto

OMRXW2Z100EE

Cod. produttore

XW2Z100EE

Produttore

OMR

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo per I/O FH, lunghezza 1m, connettore MIL34 su entrambi i lati