AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW2Z200B-1517890 PLC- CAVO 2 M PLC - XW2B-40G4/G5 - XW2Z200B-1517890

copiacopia
OMRON - OMRXW2Z200B-1517890 PLC- CAVO 2 M PLC - XW2B-40G4/G5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 40

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854230455

Codice prodotto

OMRXW2Z200B-1517890

Cod. produttore

XW2Z200B-1517890

Produttore

OMR

Lunghezza:

2 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

40

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Lunghezza 2 m per collegamento moduli di I/O con XW2B-40G4/G5