AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW2ZRO300C275 PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA: P - XW2ZRO300C275

copiacopia
OMRON - OMRXW2ZRO300C275 PLC- CAVI PER MODULI PLC OMRON USCITA: P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Numero di poli - 40

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Multipresa di alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583800441

Codice prodotto

OMRXW2ZRO300C275

Cod. produttore

XW2ZRO300C275

Produttore

OMR

Lunghezza:

3 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Numero di poli:

40

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Multipresa di alimentazione

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

no

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavi per moduli PLC Omron Uscita: PLC Conn. Fujitsu 40; 2 Morsettiere G70V conn. MIL20 lungh. 3 m / 2,75 m