AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW5EP15112 MORSETTI- PIASTRINA DI CHIUSURA MORSETTO - XW5EP15112

copiacopia
OMRON - OMRXW5EP15112 MORSETTI- PIASTRINA DI CHIUSURA MORSETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4548583796843

Codice prodotto

OMRXW5EP15112

Cod. produttore

XW5EP15112

Produttore

OMR

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastrina di chiusura a morsetto a 2 piani di sezione nominale 1mm²