AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW5GP40111 MORSETTI- PASSANTE DI TERRA 1 PIANO, PER - XW5GP40111

copiacopia
OMRON - OMRXW5GP40111 MORSETTI- PASSANTE DI TERRA 1 PIANO, PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4548583796379

Codice prodotto

OMRXW5GP40111

Cod. produttore

XW5GP40111

Produttore

OMR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...0 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Larghezza:

6.2 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

35.25 mm

Passante di terra 1 piano, per guida DIN TS35, sezione nominale 4mm², verde/giallo