AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW5SP255YL ACCPONT5POLISEZ2,5MM²GIALLO - XW5SP255YL

copiacopia
OMRON - OMRXW5SP255YL ACCPONT5POLISEZ2,5MM²GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 5

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4548583796768

Codice prodotto

OMRXW5SP255YL

Cod. produttore

XW5SP255YL

Produttore

OMR

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

5

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5.2 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Ponticello di connessione 5 poli per morsetti di sezione nominale 2,5mm², giallo