AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW5TP15221BL MORSETTI- PASSANTE 1 PIANO, 4 CONNESSION - XW5TP15221BL

copiacopia
OMRON - OMRXW5TP15221BL MORSETTI- PASSANTE 1 PIANO, 4 CONNESSION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4548583796294

Codice prodotto

OMRXW5TP15221BL

Cod. produttore

XW5TP15221BL

Produttore

OMR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

13.5 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...1 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0...0 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

3.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

63.2 mm

Passante 1 pianoforte, 4 connessioni, per guida DIN TS35, sezione nominale 1mm², blu