OMRON - OMRY92EM12PV-206334 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ASSIAL - Y92EM12PV-206334

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536853900618
Codice prodotto
OMRY92EM12PV-206334
Cod. produttore
Y92EM12PV-206334
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
no
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Irradiato:
no
Tensione nominale:
125 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...90 °C
Corrente nominale In:
4 A


