AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRY92EMM08PVC3SCON PROXIMITY- CONNETTORI MASCHIO M8 ASSIALI - Y92EMM08PVC3SCON

copiacopia
OMRON - OMRY92EMM08PVC3SCON PROXIMITY- CONNETTORI MASCHIO M8 ASSIALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853900922

Codice prodotto

OMRY92EMM08PVC3SCON

Cod. produttore

Y92EMM08PVC3SCON

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M8

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M8

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Irradiato:

no

Tensione nominale:

125 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...90 °C

Corrente nominale In:

1 A

Connettori maschio M8 assiali 3 terminali a vite