AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRY92EMM12P-206557 PROXIMITY- CONNETTORI MASCHIO M12 ANGOLA - Y92EMM12P-206557

copiacopia
OMRON - OMRY92EMM12P-206557 PROXIMITY- CONNETTORI MASCHIO M12 ANGOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 4

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 3...6.5 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853900946

Codice prodotto

OMRY92EMM12P-206557

Cod. produttore

Y92EMM12P-206557

Produttore

OMR

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

3...6.5 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

4

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tensione nominale:

240 V

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore maschio M12 angolato 4 terminali a vite passacavo PG7