AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRY92EMM12P-224498 PROXIMITY- CONNETTORI MASCHIO M12 ASSIAL - Y92EMM12P-224498

copiacopia
OMRON - OMRY92EMM12P-224498 PROXIMITY- CONNETTORI MASCHIO M12 ASSIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 4...6 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853903329

Codice prodotto

OMRY92EMM12P-224498

Cod. produttore

Y92EMM12P-224498

Produttore

OMR

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

4...6 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

12 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

5

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...90 °C

Tensione nominale:

60 V

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Ottone

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP65/IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettori maschio M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7