AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRZ10FQYB-10672500 FINECORSA- MICROMICRO BASE - Z10FQYB-10672500

copiacopia
OMRON - OMRZ10FQYB-10672500 FINECORSA- MICROMICRO BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854261824

Codice prodotto

OMRZ10FQYB-10672500

Cod. produttore

Z10FQYB-10672500

Produttore

OMR

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Apertura positiva:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Diametro del sensore:

-8888 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.6 A

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.3 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...80 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Micro base