OMRON - OMRZ15HW400-1049450 FINECORSA- MICRO 1CONT SC BASSA FT SALDA - Z15HW400-1049450
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP00
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536854271014
Codice prodotto
OMRZ15HW400-1049450
Cod. produttore
Z15HW400-1049450
Produttore
OMR
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Diametro del sensore:
-8888 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
15 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
15 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
2 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.4 A
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.2 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri


