OMRON - OMRZCQ2255-15180400 FINECORSA- MICRO 1CONT SC PULSSIG.ROT - ZCQ2255-15180400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Funzione di commutazione - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536854252365
Codice prodotto
OMRZCQ2255-15180400
Cod. produttore
ZCQ2255-15180400
Produttore
OMR
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
70 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
21.7 mm
Numero di contatti di scambio:
1
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
69.4 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Diametro del sensore:
-8888 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
10 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
5 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.05 A
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.03 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-10...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri



