AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRZENCIF01.1-24096 PLC MINI- CAVO PROGRAMMAZIONE - ZENCIF01.1-24096

copiacopia
OMRON - OMRZENCIF01.1-24096 PLC MINI- CAVO PROGRAMMAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - -8888 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648391016

Codice prodotto

OMRZENCIF01.1-24096

Cod. produttore

ZENCIF01.1-24096

Produttore

OMR

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

-8888 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Seriale

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Profondità:

-8888 mm

Numero di interfacce hw can:

0

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

Cavi per collegamento a personal computer. Collegamento tra PLC ZEN e PC (RS232-C a 9 pin)