OMRON - OMRZG2WDC41A-257544 SENSORE-CONTROLLORE+SOFTWARE PC, PNP, 24 - ZG2WDC41A-257544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Campo di misura (distanza) - 0...0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4547648621687
Codice prodotto
OMRZG2WDC41A-257544
Cod. produttore
ZG2WDC41A-257544
Produttore
OMR
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Campo di misura (distanza):
0...0 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Frequenza di uscita:
200 Hz
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
21.6...26.4 V
Larghezza del sensore:
60 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza del sensore:
90 mm
Lunghezza del sensore:
52.5 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Risoluzione geometrica:
-8888 mm
Classe di protezione del laser:
Altri
Tipo di luce:
Altri
Area del punto luminoso:
-8888 mm²
Scostamento di linearità relativo:
-8888 %
Corrente max. di uscita:
50 mA
Precisione relativa di misura:
-8888 %
Metodo di misura della distanza ottica:
Altri
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Standard per interfacce:
Seriale
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Precisione di ripetibilità relativa:
-8888 %
Con funzione timer:
no
Numero AWG:
4


