OMRON - OMRZG2WDS222M-25754 SENSORE-TESTA LASER FASCIO22MM DIST.100+ - ZG2WDS222M-25754

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - Altri
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 88...112 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4547648621717
Codice prodotto
OMRZG2WDS222M-25754
Cod. produttore
ZG2WDS222M-25754
Produttore
OMR
Tipo di uscita analogica:
Altri
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
88...112 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Frequenza di uscita:
200 Hz
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
21.6...26.4 V
Larghezza del sensore:
80 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Altezza del sensore:
100 mm
Lunghezza del sensore:
36 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Area del punto luminoso:
2.7 mm²
Corrente max. di uscita:
50 mA
Precisione relativa di misura:
-8888 %
Metodo di misura della distanza ottica:
Altri
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Standard per interfacce:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con funzione timer:
no
Numero AWG:
2