OMRON - OMRZX2LDA412M SENSORE- AMPLI PER ZX2,PNP,USCITA ANALOG - ZX2LDA412M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Campo di misura (distanza) - 0...0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583005877
Codice prodotto
OMRZX2LDA412M
Cod. produttore
ZX2LDA412M
Produttore
OMR
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Campo di misura (distanza):
0...0 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Frequenza di uscita:
16600 Hz
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
72 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
38.4 mm
Procedura di impostazione:
Altri
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Risoluzione geometrica:
-8888 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Area del punto luminoso:
-8888 mm²
Corrente max. di uscita:
50 mA
Metodo di misura della distanza ottica:
Triangolazione
Frequenza di commutazione:
16600 Hz
Standard per interfacce:
Analogico
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con funzione timer:
no
Numero AWG:
28