AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRZXEV04T SENSORE- TESTA CIL.INDUZ.RETTANGOLARE - ZXEV04T

copiacopia
OMRON - OMRZXEV04T SENSORE- TESTA CIL.INDUZ.RETTANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648007962

Codice prodotto

OMRZXEV04T

Cod. produttore

ZXEV04T

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

-8888 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

4.8 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Larghezza del sensore:

30 mm

Rivestimento della custodia:

Nichelato

Altezza del sensore:

14 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

3

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Smart Sensor: testa rettangolare ultrapiatta ad induzione, distanza 0..4 mm