OMRON - OMRZXGTC41-23801500 SENSORE- AMPLIFICATORE X ZX-GT, 24 VCC, - ZXGTC41-23801500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Categoria ATEX atmosfera gas - Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Segnalazione di preavaria - no
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4547648424387
Codice prodotto
OMRZXGTC41-23801500
Cod. produttore
ZXGTC41-23801500
Produttore
OMR
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con funzione timer:
no


