OMRON - OMRZXLD100-15471800 SENSORE- TESTA LASER DIST.CENTR.100MM,SP - ZXLD100-15471800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - Altri
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 60...140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536854772306
Codice prodotto
OMRZXLD100-15471800
Cod. produttore
ZXLD100-15471800
Produttore
OMR
Tipo di uscita analogica:
Altri
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
60...140 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Frequenza di uscita:
6600 Hz
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
12...24 V
Larghezza del sensore:
17 mm
Diametro del sensore:
-8888 mm
Grado di protezione (IP):
IP50
Altezza del sensore:
39 mm
Lunghezza del sensore:
33 mm
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Risoluzione geometrica:
0.016 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Area del punto luminoso:
0.008 mm²
Scostamento di linearità relativo:
0.2 %
Corrente max. di uscita:
50 mA
Metodo di misura della distanza ottica:
Triangolazione
Frequenza di commutazione:
6600 Hz
Standard per interfacce:
Analogico
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Temperatura ambiente:
0...50 °C
Segnalazione di preavaria:
no
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Precisione di ripetibilità relativa:
1.14E-5 %
Con funzione timer:
no
Numero AWG:
28