ORBIS - ORBOB131712 VEGA 230 V CREPUSCOLARE - OB131712

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sensore - Sensore di luminosità integrato
Contatti - 1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento - 5...300 lx
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo) - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
8426709100872
Codice prodotto
ORBOB131712
Cod. produttore
OB131712
Produttore
ORB
Tipo di sensore:
Sensore di luminosità integrato
Contatti:
1 contatto (NO)
Compensazione variazione luminosità in disinserimento:
5...300 lx
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
10 A
Compensazione variazione luminosità in inserimento:
5...300 lx
Ritardo all'accensione:
60 s
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Con spegnimento notturno automatico:
no
Ritardo allo spegnimento:
60 s
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tensione nominale:
230 V
Qualità del materiale:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-30...50 °C
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54