AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB1350122N ECOMAT MINI 2N RIV.PRE. HF360°+STANDBY I - OB1350122N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 10 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Tipo di sensore - Ad alta frequenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113056

Codice prodotto

ORBOB1350122N

Cod. produttore

OB1350122N

Produttore

ORB

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

10 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Ad alta frequenza

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

10 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

6 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...0 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

5...2000 lx

Temperatura:

0...70 °C

Max corrente di inserzione:

6 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

51 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

31.5 mm

Larghezza di incasso:

51 mm

Lunghezza di incasso:

90 mm

Montaggio a parete:

ECOMAT MINI 2N. Rivelatore di movimento con tecnologia ad alta frequenza (5,8 GHz) che rileva i più piccoli movimenti sia di persone, animali o di elementi inerti come ad es. porte,… La precisione di rilevamento non dipende dalla temperatura ambiente. con un diametro 10 mt. Il modello è dotato della funzione STAND-BY: al termine della temporizzazione principale le luci comandate dal dispositivo non si spengono completamente ma rimangono accese al 20% del valore massimo finoad una nuovo rilevamento. Il modello consente di mettere in modalità ON permanente, per 4 ore, il carico luminoso in uscita, ad esempio per operazioni di manutenzione o pulizia dei locali dove è installato. Luminosità e campo di rilevamento regolabili. Regolazione del ritardo di disconnessione (temporizzazione). Il sensore reca un led di colore ROSSO che si accende a rilevamento avvenuto. Tecnologia “Zero Crossing” che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche