ORBIS - ORBOB136112 DICROMAT + RIV.MOV.INCASSO 360IP20 - OB136112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 15 min
Portata massima frontale - 3 m
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Confezione
1 PZ
EAN
8426709110192
Codice prodotto
ORBOB136112
Cod. produttore
OB136112
Produttore
ORB
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
15 min
Portata massima frontale:
3 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
360 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
4.5 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
7 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...360 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...0 °
Soglia di luminosità:
3...2000 lx
Temperatura:
-20...40 °C
Max corrente di inserzione:
6 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Altezza:
69 mm
Diametro:
76 mm
Profondità di incasso:
63.4 mm
Diametro di incasso:
61.5 mm
Montaggio a parete:
no





