AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB136812 PLADILED 80 E PLAF.+RIV.HF+EMEAUTONOM.2H - OB136812

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1200 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113087

Codice prodotto

ORBOB136812

Cod. produttore

OB136812

Produttore

ORB

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

120 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Plafoniera LED a doppio livello di illuminazione, con rivelatore di movimento HF e funzione lampada di emergenza. Quando cessa di rilevare un movimento, trascorso il tempo di ritardo allo spegnimento impostato, la lampada si può spegnere o rimanere accesa conun livello di luminosità al 30% del valore massimo per un tempo determinato (preavviso di spegnimento), per un tempo infinito (luce di cortesia).Plafoniera LED 16 W - Luce bianca naturale (4000 K). Lampada comandata da un rivelatore di movimento adalta frequenza (5,8 GHz) integrato nella plafoniera. Funzione lampada di emergenza con autonomia di 2 ore. Angolo di rilevazione 360°, montato ad una altezza di 2,5m copre una superficie con un diametro di16 m. Sensibilità e Luminosità del sensore regolabili. Regolazione del ritardo di disconnessione tra 10 sec e 12 min. Regolazione modalità di stand-by: funzioni “preavviso di spegnimento” regolabile da 1 a 30 minuti (le luci rimangono accese al 30%) o “luci di cortesia” (allo scadere della temporizzazioneprincipale le luci rimangono accese al 30% della luminosità normale). Luminosità plafoniera 1200 lm / in modalità stand-by370 lm (30%) / in emergenza 180 lm (15%). Morsetti attacco rapido. Copertura in materiale plastico bianco opaco