AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB137112 CIRCUMAT + RIV.MOV.360°SOFFITTIP20 - OB137112

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 3 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...360 °

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113209

Codice prodotto

ORBOB137112

Cod. produttore

OB137112

Produttore

ORB

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

3 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

4.5 m

Diametro del campo di rilevamento a terra:

7 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...360 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...0 °

Soglia di luminosità:

3...2000 lx

Temperatura:

-20...40 °C

Max corrente di inserzione:

6 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Profondità:

24.3 mm

Diametro:

120 mm

Larghezza di incasso:

120 mm

Lunghezza di incasso:

120 mm

Montaggio a parete:

no

Rivelatore di movimento che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione. - Montaggio a soffitto con un angolo di rilevazione di 360° - Dimensioni ridottissime e design ultrapiatto - Montato ad una altezza di 2,5 mt, copre una superficie con un diametro 7 mt - Luminosità e Ritardo alla disconnessione (temporizzazione) regolabili - Tecnologia"Zero Crossing"che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche. CARATTERISTICHE TECNICHE: - Tensione nominale: 230 VAC - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 6 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1200 W - Fluorescenza: 400 VA 35 microF - Alogena basso voltaggio: 1000 VA - Alogena 230 V AC: 1200 W - Lampade basso consumo: 500 VA - LED: 500 VA - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Autoconsumo: 5,2 VA (0,8 W) - Range luminosità: 3 - 2000 lux - Range temporizzazione: 10 s - 30 min ; impulso 1 s (aperto 9 s tempo minimo) - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Fino a 7 m di diametro a 2,5 m di altezza, Fino a 9 m di diametro a 3 m di altezza, (a temperatura < 24 °C) - Temperatura di funzionamento: Da -20 °C a +40 °C - Grado di protezione: IP 20 - Classe di protezione: Classe II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Installazione: Soffitto