AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB140602 MINICARG USB PRESA 2.1A 5VDC INC. ALIM. - OB140602

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2.1 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Colore - Altri

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 207...253 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113803

Codice prodotto

ORBOB140602

Cod. produttore

OB140602

Produttore

ORB

Corrente max. di uscita:

2.1 mA

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Colore:

Altri

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

207...253 V

Frequenza:

50...60 Hz

MINICARG USB. Alimentatore USB da incasso utile per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici con alimentazione 5 VDC.Alimentatore da incasso 1 modulo serie civile. Adattabile alle principali serie civili con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione. In dotazione tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili. Uscita standard USB a 5 VDC. Corrente in uscita max 2 A. Alimentazione 230 V AC