AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB171912N DATA MICRO 2+ INT.ORAR.DIG.2M - OB171912N

copiacopia
ORBIS - ORBOB171912N DATA MICRO 2+ INT.ORAR.DIG.2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 207...253 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709103712

Codice prodotto

ORBOB171912N

Cod. produttore

OB171912N

Produttore

ORB

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

207...253 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

4

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

no

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.0166 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0.0166 min

Numero di posizioni di memoria:

32

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65 mm

DATA MICRO 2+. Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione mediante un menù a simboli, che lo rendeversatile, completo e facile da programmare. Programmazione gionaliera-settimanale. Contatti liberi da potenziale. Display di grandi dimensioni con visualizzazione di ora, giorno e stato. Cambio automatico e programmabile dell’ ora legale. 32 programmazioni ON-OFF. Programma impulso (da 1 a 59 secondi). Programma vacanze. Commutazione manuale / manuale permanente. Coperchio copritasti piombabile