AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB175012 DATA LOG 2 230 V OROLOGIO 2M - OB175012

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 207...253 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709100957

Codice prodotto

ORBOB175012

Cod. produttore

OB175012

Produttore

ORB

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

207...253 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

35040

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

4

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

no

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.0166 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0.0166 min

Numero di posizioni di memoria:

40

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione e visualizzazione mediante menù di testo, che lo rendono facile da configurare e semplice de utilizzare.b- Programmazione giornaliera-settimanale - Contatti liberi da potenziale - Guida alla programmazione mediante messaggi di testo - Otto lingue selezionabili - Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni con visualizzazione di ora, data, giorno e stato relè - Cronogramma giornaliero che indica il programma impostato - Cambio automatico e programmabile dell'ora legale - 40 programmazioni ON/OFF - Programma ON/OFF, impulso (da 1 a 59 secondi) e ciclo - Programmazione fino a 4 periodi di vacanza: in ciascuno di questi è possibile impostare un programma diverso - Commutazione manuale / manuale permanente - Contatore di ore - Possibilità inserimento codice pin per bloccare o sbloccare la tastiera - Connettore per chiave bluetooth (non in dotazione) che consente la programmazione tramite smartphone / tablet con una APP dedicata scaricabile gratuitamente - La batteria per la riserva di carica è alloggiata in un apposito vano esterno per facilitare l'operazione di sostituzione / smaltimento - Coperchio frontale copritasti piombabile. CARATTERISTICHE TECNICHE: - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (10) A / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 600 VA - LED: 90 VA - Riserva di carica: 4 anni (senza alimentazione) oppure 48 ore (senza batteria e non collegato alla rete) - Tipo di manovra: ON/OFF, IMPULSO (da 1 a 59 sec.) e CICLO (da 1 a 59 sec. o da 1 min a 23h e 59 min) - Spazi di memoria: 40 - Precisione di funzionamento: ±1 sec/gg a 22 °C - Autoconsumo: 16 VA induttivi (1,3W) - Tipo di contatto: 2 in scambio - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715 - Tempo minimo di intervento: 1 secondo - Numero contatti : 2