ORBIS - ORBOB180800 CONTA 230 CONTAORE - OB180800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Digitale
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Campo di conteggio - 0.01 h
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8426709001704
Codice prodotto
ORBOB180800
Cod. produttore
OB180800
Produttore
ORB
Modello:
Digitale
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Campo di conteggio:
0.01 h
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
no
Larghezza:
55 mm
Tipo di azionamento:
Quarzo
Numero di cifre:
7
Altezza:
55 mm
Profondità di incasso:
37.5 mm
Larghezza placca frontale:
55 mm
Altezza placca frontale:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP65


