AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB180802 CONTA MODULAR 230V CONTAORE 2M - OB180802

copiacopia
ORBIS - ORBOB180802 CONTA MODULAR 230V CONTAORE 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Digitale

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 0.01 h

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709001728

Codice prodotto

ORBOB180802

Cod. produttore

OB180802

Produttore

ORB

Modello:

Digitale

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

0.01 h

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

no

Larghezza:

35 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Altezza:

89.5 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

61 mm

Larghezza placca frontale:

35 mm

Altezza placca frontale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Contaore elettromeccanico non azzerabile. • Contaore modulare (2 Moduli) idoneo al montaggio su barra DIN • Numeratore elettromeccanico da 7 Digit