ORBIS - ORBOB18080224 CONTA MODULAR 24 V AC 2 MOD - OB18080224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Digitale
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio - 0.01 h
Tensione di ingresso - 24...24 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8426709110215
Codice prodotto
ORBOB18080224
Cod. produttore
OB18080224
Produttore
ORB
Modello:
Digitale
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio:
0.01 h
Tensione di ingresso:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
no
Larghezza:
35 mm
Tipo di azionamento:
Quarzo
Numero di cifre:
7
Altezza:
89.5 mm
Profondità di incasso:
61 mm
Larghezza placca frontale:
35 mm
Altezza placca frontale:
45 mm
Grado di protezione (IP):
Altri