AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB180824 CONTA 24 CONTAORE - OB180824

copiacopia
ORBIS - ORBOB180824 CONTA 24 CONTAORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Digitale

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Campo di conteggio - 0.01 h

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709102883

Codice prodotto

ORBOB180824

Cod. produttore

OB180824

Produttore

ORB

Modello:

Digitale

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Campo di conteggio:

0.01 h

Tensione di ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

no

Larghezza:

55 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Altezza:

55 mm

Profondità di incasso:

37.5 mm

Larghezza placca frontale:

55 mm

Altezza placca frontale:

55 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Contaore elettromeccanico non azzerabile • Montaggio a retroquadro con accessori di fissaggio e cornice da 55 x 55 mm • Numeratore elettromeccanico da 7 Digit (5 unità + 2 decimali)