ORBIS - ORBOB230230 EBR 2 CONTROLLO LIVELLO 4MOD. - OB230230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Principio fisico di misura - Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi - 6
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Sensibilità regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709100070
Codice prodotto
ORBOB230230
Cod. produttore
OB230230
Produttore
ORB
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Principio fisico di misura:
Conduttivo
Numero di ingressi per elettrodi:
6
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Sensibilità regolabile:
no
Con morsetti estraibili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
230...230 V
Numero di contatti di scambio:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
65 mm








