AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB290332N SUPRA QRS 230 V OROLOGIO 2.5M - OB290332N

copiacopia
ORBIS - ORBOB290332N SUPRA QRS 230 V OROLOGIO 2.5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h - no

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709106492

Codice prodotto

ORBOB290332N

Cod. produttore

OB290332N

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

96 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2.5

Larghezza:

52.5 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

66 mm

SUPRA QRS 150 ore . Interruttore orario modulare. Programmazione giornaliera o settimanale. Contatto libero da potenziale. Versione con o senza riserva di carica. Coperchio trasparente piombabile. Selettore automatico-manualeLe versioni QRD e QRS dispongono di un vano per la sostituzione/smaltimento della batteria per a riserva di carica