AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB320622 CLIMA MLW TERMOSTATO - OB320622

copiacopia
ORBIS - ORBOB320622 CLIMA MLW TERMOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709002251

Codice prodotto

ORBOB320622

Cod. produttore

OB320622

Produttore

ORB

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con ricevitore:

no

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

10 A

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0...0 K

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

83.7 mm

Altezza:

82.9 mm

Profondità:

30.9 mm

Termostato ambiente a membrana gas.• I molteplici modelli soddisfano le diverse esigenze applicative• Una manopola graduata rende semplice l’impostazionedella temperatura desiderata• Possibilita` di limitare il campo di impostazione (tramite cavalieri limitatori). Termostato con funzione estate / inverno.