AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB322520 KRON PLUS ALLUMINIO CRONOTERM. - OB322520

copiacopia
ORBIS - ORBOB322520 KRON PLUS ALLUMINIO CRONOTERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Argento

  • Sensore esterno - no

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709105440

Codice prodotto

ORBOB322520

Cod. produttore

OB322520

Produttore

ORB

Tipo di alimentazione:

Batteria

Con ricevitore:

no

Colore:

Argento

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...35 °C

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Differenza regolabile:

no

Classe del termostato:

II

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

65.6 mm

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

24

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

44 mm

Modello con orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

50.3 mm

Cronotermostato da incasso estraibile,adattabile alle più recenti serie civili grazie al suo sistema, sfrutta il supporto della placca scelta e si adatta alla scatola tipo 503.• Due livelli di temperatura regolabili (Comfort-Risparmio)• Funzione Antigelofissa a 4ºC• Cambio automatico ora legale• Comoda programmazione che si puo` realizzare anche con base e collegamento staccato• Le misurazioni delle temperature e le impostazioni vengonovisualizzate su un ampio display• Modalita` di funzionamento estate/inverno (condizionamento/riscaldamento)• Funzionamento manuale• Indicazione livello batterie• Uscita per il collegamento del combinatore telefonico GSM• La programmazione degli eventi e delle temperature vienegestita tramite segmenti grafici e due manopole graduate ne garantiscono una semplicità d’ uso unica • Il design accattivante, piacevole e la disponibilità dei colori bianco, antracite e alluminio lo rendono adattabile in maniera ottimale a qualsiasi ambiente