AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB322620 TEK ALLUMINIO TERMOSTATO - OB322620

copiacopia
ORBIS - ORBOB322620 TEK ALLUMINIO TERMOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709105471

Codice prodotto

ORBOB322620

Cod. produttore

OB322620

Produttore

ORB

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

Batteria

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con ricevitore:

no

Colore:

Argento

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

2...2 K

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Numero di moduli:

3

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

65.6 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

50.4 mm

Termostato elettronico da incasso adattabile alle più recenti serie civili grazie al suo sistema, sfrutta il supporto della placca scelta e si adatta alla scatola incasso 3 moduli (tipo 503). Selezione modalità estate/inverno (solo versione TEK SW). Selezione funzionamento OFF (solo versione TEK). La manopola graduata rende semplice l'impostazione della temperatura desiderata. Il design accattivante, piacevole. Colori disponibili: bianco, antracite ed alluminio. Selezione modalità notturna (5 °C in meno della temperatura impostata). Pulsante test stato delle batterie.