ORBIS - ORBOB324700 MIRUS BIANCO LUX CRONOT.PARETE - OB324700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Con ricevitore - no
Colore - Altri
Sensore esterno - no
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Confezione
1 PZ
EAN
8426709109455
Codice prodotto
ORBOB324700
Cod. produttore
OB324700
Produttore
ORB
Tipo di alimentazione:
Batteria
Con ricevitore:
no
Colore:
Altri
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
5...35 °C
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Numero di uscite raffreddamento:
1
Con display:
sì
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Valore differenziale:
0.3...0.3 K
Differenza regolabile:
no
Classe del termostato:
II
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
138 mm
Ottimizzazione:
no
Funzionamento:
Pulsante
Numero di programmi di commutazione:
48
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Altezza:
86 mm
Modello con orologio:
Digitale
Antideflagrante:
no
Profondità:
30 mm





