AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB324710 MIRUS ANTRACITE LUX CRONOT.PAR - OB324710

copiacopia
ORBIS - ORBOB324710 MIRUS ANTRACITE LUX CRONOT.PAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Antracite

  • Sensore esterno - no

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109462

Codice prodotto

ORBOB324710

Cod. produttore

OB324710

Produttore

ORB

Tipo di alimentazione:

Batteria

Con ricevitore:

no

Colore:

Antracite

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...35 °C

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Valore differenziale:

0.3...0.3 K

Differenza regolabile:

no

Classe del termostato:

II

Carico massimo del contatto:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

138 mm

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

86 mm

Modello con orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

30 mm

Cronotermostato elettronico digitale a programmazione giornaliera/settimanale.