ORBIS - ORBOB324900 ORUS RF CRONO RAD.FREQ.+RX1 8A - OB324900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Con ricevitore - sì
Sensore esterno - no
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Portata - 2...35 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8426709109653
Codice prodotto
ORBOB324900
Cod. produttore
OB324900
Produttore
ORB
Tipo di alimentazione:
Batteria
Con ricevitore:
sì
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Portata:
2...35 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Numero di uscite raffreddamento:
1
Con display:
sì
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Valore differenziale:
0.1...1 K
Differenza regolabile:
sì
Carico massimo del contatto:
8 A
Grado di protezione (IP):
Altri
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
132 mm
Ottimizzazione:
no
Funzionamento:
Pulsante
Numero di programmi di commutazione:
7
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Altezza:
95 mm
Modello con orologio:
Digitale
Antideflagrante:
no
Profondità:
26 mm