AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB324900S ORUS RF CRONOTERM. RAD.FREQ. - OB324900S

copiacopia
ORBIS - ORBOB324900S ORUS RF CRONOTERM. RAD.FREQ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Con ricevitore -

  • Colore - Altri

  • Sensore esterno - no

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709926687

Codice prodotto

ORBOB324900S

Cod. produttore

OB324900S

Produttore

ORB

Tipo di alimentazione:

Batteria

Con ricevitore:

Colore:

Altri

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Portata:

2...35 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

Carico massimo del contatto:

8 A

Grado di protezione (IP):

Altri

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

132 mm

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

95 mm

Modello con orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

26 mm

Cronotermostato digitale a radiofrequenza a 3 livelli di temperatura.