ORBIS - ORBOB325820 BIKO APP ALLUMINIO CRONOT.BLTHINCASSO 3M - OB325820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Con ricevitore - sì
Colore - Argento
Sensore esterno - no
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Confezione
1 PZ
EAN
8426709110574
Codice prodotto
ORBOB325820
Cod. produttore
OB325820
Produttore
ORB
Tipo di alimentazione:
Batteria
Con ricevitore:
sì
Colore:
Argento
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
5...35 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Numero di uscite raffreddamento:
0
Con display:
sì
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Valore differenziale:
0.1...1 K
Differenza regolabile:
sì
Classe del termostato:
II
Carico massimo del contatto:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
65.5 mm
Ottimizzazione:
no
Funzionamento:
Pulsante
Numero di programmi di commutazione:
6
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
sì
Con circuito acqua sanitaria:
no
Altezza:
44 mm
Modello con orologio:
Digitale
Antideflagrante:
no
Profondità:
50 mm


