AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB514510 TWIST GPL RIVELATORE GAS - OB514510

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709915995

Codice prodotto

ORBOB514510

Cod. produttore

OB514510

Produttore

ORB

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Bianco

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

142.4 mm

Altezza / Profondità:

86 mm

Rivelatore di gas GPL con sensore di tipo catalitico e con uscita relé. • Segnalazione ottica ed acustica delle eventuali perdite di gas • Il relé in uscita può essere collegato ad una elettrovalvola normalmente aperta “NA” o normalmente chiusa “NC” e può interrompere il flusso di gas una volta rilevata una perdita • Sul frontale ci sono tre Led di segnalazione: -il verde indica che è inserita l’alimentazione -il giallo indica che il sensore gas è guasto -il led rosso indica che la concentrazione di gas misurata nell’aria è superiore alla soglia d’ allarme.