AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB515334 KIT GAS GPL 3/4 TWIST - OB515334

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709915971

Codice prodotto

ORBOB515334

Cod. produttore

OB515334

Produttore

ORB

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Ottico / Acustico

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Bianco

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

142.4 mm

Altezza / Profondità:

86 mm

KIT GAS include un TWIST rivelatore di Gas GPL da parete con sensore di tipo catalitico ed una elettrovalvola normalmente aperta “NA” da 3⁄4”. • TWIST avvisa con un segnale acustico e ottico le eventuali perdite di gas • TWIST ha al suo interno un relè che collegato alla elettrovalvola in dotazione nel KIT GAS può interrompere il flusso di gas una volta rilevata una perdita • Sul frontale ci sono tre Led di segnalazione: -il verde indica che è inserita l’alimentazione -il giallo indica che il sensore gasè guasto -il led rosso indica che la concentrazione di gas misurata nell’aria è superiore alla soglia d’ allarme