AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB523560 CR72S 100A 60MV SCALA CC - OB523560

copiacopia
ORBIS - ORBOB523560 CR72S 100A 60MV SCALA CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Fondo scala - 100

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no

  • Larghezza della scala di misura - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709907136

Codice prodotto

ORBOB523560

Cod. produttore

OB523560

Produttore

ORB

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale della scala:

0

Fondo scala:

100

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Larghezza della scala di misura:

72 mm

Altezza della scala di misura:

72 mm

Scala intercambiabile per amperometri in DC\nLe scale intercambiabili sono conformi alle norme: DIN 43701-DIN 43802. L'intercambiabilità della scala rende molto più semplice la\ngestione di magazzino e di conseguenza migliora il servizio al cliente. La vasta gamma e le varie dimensioni consentono di soddisfare le\npiù svariate esigenze di installazione.