ORBIS - ORBOB524830 OR96S 60/5A SCALA CA - OB524830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale della scala - 0
Fondo scala - 60
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no
Larghezza della scala di misura - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709909673
Codice prodotto
ORBOB524830
Cod. produttore
OB524830
Produttore
ORB
Unità di misura:
Ampere
Valore iniziale della scala:
0
Fondo scala:
60
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Larghezza della scala di misura:
96 mm
Altezza della scala di misura:
96 mm


