AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB526080 AT3B 25/5A TRASFORMATORE - OB526080

copiacopia
ORBIS - ORBOB526080 AT3B 25/5A TRASFORMATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 25 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Fissaggio a scatto - no

  • Fattore di limitazione della sovracorrente - FS 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709910853

Codice prodotto

ORBOB526080

Cod. produttore

OB526080

Produttore

ORB

Modello:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

25 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

AT3B 25/5A. Trasformatori amperometrici a primario avvolto. Terminali di connessione del secondario in ottone nichelato. Materiale del contenitore autoestinguente con un ottima resistenza meccanica e termica. Il nucleo magnetico è in ferro silicio a grani orientat. Tensione di prova 3 kV V AC (1 min). Frequenza 50-60 Hz. Fattore di sicurezza Fs < 5. Tensione di rete max 720 V. Intensità termica nominale di corto circuito Ith=60 In. Intensità dinamica nominale Idin=2,5 Ith. Corrente di Sovraccarico 1,2 In. Temperatura di funzionamento Da -10 ºC a +50 ºC. Installazione Fissaggio su pannello